印刷プレビュー

アルコールタイプ1成分室温硬化型接着シール材 TSE3995

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
68475295
品番
TSE3995
内容量
1箱(333mL×10本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプです。空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱、耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性に硬化します。
用途
金属、プラスチック、セラミック、ガラスの一般接着。電気電子機器の防水、気密のための接着。
仕様
比誘電率2.9、誘電正接0.005
使用方法
被着体/ワークに塗布し、室温で硬化させてください。
ホワイト
規格
UL94HB(File. No.E56745)
硬さ
25(タイプA)
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×1015
密度(g/cm3)
1.04
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.3[13]
外観
(硬化前)流動性、(硬化後)白色ゴム状弾性体
熱伝導率(W/mk)
0.18
引張せん断接着強さ(MPa)
0.5
切断時伸(%)
140
危険等級
V
タックフリータイム(分)
10(23℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)
23
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。