※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)10
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-X1810) オートスイッチなし (無接点用磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68477746
品番MY1H10G-250H-X1810
参考基準価格(税別)¥81,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます
他の種類を見る