印刷プレビュー
モノタロウ

納品書

M3210K 納品書 モノタロウ 68488271
M3210K 納品書 モノタロウ 68488271   M3210K 納品書 モノタロウ 68488271   M3210K 納品書 モノタロウ 68488271
(25件の商品レビュー)
注文コード
68488271
品番
M3210K
内容量
1冊(50組)
販売価格(税込)
¥197
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥179

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
仕様
1枚目/納品書(控)、2枚目/納品書
サイズ
B6ヨコ
材質
ノーカーボン紙
寸法(mm)
128×188
穴数
2
行数
7
穴間隔(mm)
80
注意
※控えにはミシン目が入っておりません。
※下敷き等を利用してご使用ください。
※高温多湿の場所には保管してないでください。
※長時間、直射日光や蛍光灯等の光が当たる場所に放置しないでください。

平均満足度:4.12  総レビュー件数:25 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 納品の時

見やすく、書きやすいく、使いやすいと思う。また、購入したいと思う。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-19]

満足度:

用途: 依頼の控えと納品の覚え書きなど

手書きの伝票を良く使うので、安くて助かります。以前購入した安価タイプものより改善されて良くなっているように思います。以前のは写りが薄くてあまり良く無かったが今回のは使えると思います。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新啓織物 様 [2020-03-15]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 納品書作成時

モノタロウブランドは安くていいのですが、悪かろうでは使えません。最近使用中の納品書は控えも外れる事が多くなりました。帯の所をクリップで加工してます。次回からコクヨに戻します

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-26]

満足度:

用途: 製造物出荷

ふつうに使いやすい。付属の厚紙が用紙いっぱいあると尚よい。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-12]

満足度:

用途: 納品書

軽減税率がないのを捜していました
ところ、この納品書に辿り着きました
印刷も製本もしっかりしていて
大変満足です

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-10]

満足度:

用途: 業者さん用納品書として使用

価格に似合う商品で不便もなく使いやすい商品です。継続で購入します。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ゼロネット株式会社 様 [2019-03-17]

満足度:

用途: お客様への仮伝票として

以前の伝票に比べると安価なのでコスト削減に役に立ってます。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 原商有限会社 様 [2018-11-27]

満足度:

用途: 商品配達の際

某メーカーさんと何変わらず使えてます。仮の納品書として使用しているので、お得だし言うこと無し。

これは注文コード68488271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。