TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
スペードコネクタ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14
注文コード
68503270
品番
26A1348B
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 AWG
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TE Connectivity FASTON圧着端子(車載ミニISOリレー用)
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.1mm2●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●シリーズ番号:26A13●コード番号:865-6070
アズワン品番
65-7773-77
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表