現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07983469/2026/06/30 07:17:32
STRPW12 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 68505827
Sakura-Well
【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm
注文コード68505827
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥373~
特長:ベトナムで伐採された広葉樹「スタイラックス(Styrax)」を使用した合板です。スタイラックスは木質が均一で割れにくく、軽量ながらも十分な強度を持ち、加工性・寸法安定性に優れた素材です。本製品は芯材から表裏まで全てスタイラックスを用いており、反りやねじれが少なく、仕上がり面も滑らかで塗装や接着の下地として非常に扱いやすい合板です。ラワンやポプラ合板の代替として、コストパフォーマンスに優れた新しい選択肢として注目されています。
用途:家具や什器の芯材・裏板、内装造作や建具下地、化粧合板の基材など、幅広い場面で使用可能です。加工が容易でビスや釘の保持力も安定しているため、住宅内装、店舗什器、軽量家具、試作や造作加工にも適しています。また、木肌が明るく均質なため、塗装仕上げや化粧貼りのベース材としても良好な仕上がりが得られます。
注意:※天然木を使用しているため、ロットや板ごとに若干の色味・木目の違いが生じる場合があります。また、高湿度環境や屋外での長期使用には不向きのため、防湿・防水処理を行うことを推奨します。製造工程上、ごくまれに小さなピンホールやパテ埋め箇所が見られる場合がありますが、品質上の問題はありません。ベトナム産の安定した品質管理のもと生産されており、軽量性・コスト・加工性をバランス良く備えた合板として、多様な用途にご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~2200
幅(mm):50~1200
厚さ(mm):12
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
新潟県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
新潟県数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
新潟県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
長野県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
長野県数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
長野県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)10,350/税込11,385
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)99,540/税込109,494
北海道地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)163,560/税込179,916
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
東北地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
東北地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
東北地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関東地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関東地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
北陸地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
北陸地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
北陸地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
中部地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
中部地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
中部地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関西地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関西地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
中国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
中国地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
中国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
四国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
四国地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
四国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
九州地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
九州地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
九州地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)