現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07983470/2026/06/30 05:26:17
BRCPW12 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 68505836
Sakura-Well
【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm
注文コード68505836
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥371~
特長:表裏にバーチ(樺)単板を使用し、芯材(コア)にスタイラックスを採用した高品質な合板です。
バーチ材特有の明るく上品な木肌と、緻密で美しい木目が印象的で、塗装や化粧仕上げとの相性も良く、空間を引き立てる仕上がりになります。芯材に用いたスタイラックスは、ベトナム産の広葉樹で、軽量でありながら強度と寸法安定性に優れているため、施工時の扱いやすさと耐久性を両立しています。
用途:家具の棚板や背板、天板下地などの内装用部材のほか、建具や腰壁、造作パネルなどの内装造作用途にも適しています。さらに、店舗什器や展示パネル、化粧板の下地材としても活躍し、幅広い場面で高い実用性を発揮します。
注意:※天然木単板を使用しているため、木目や色調に個体差がある点にご留意ください。また、屋内専用材のため、水分を多く含む環境や屋外での使用は避けてください。湿度や直射日光の影響により、反りや膨張、変色が生じる場合があります。加工時には粉塵が発生するため、保護メガネやマスクを着用し、安全に作業してください。塗装や接着を行う際は、仕上げ状態によって密着性が異なる場合があるため、事前にテスト施工を行うことを推奨します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~2200
幅(mm):50~1200
厚さ(mm):12
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
新潟県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
新潟県数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
新潟県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
長野県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
長野県数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
長野県数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)10,350/税込11,385
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)99,540/税込109,494
北海道地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)163,560/税込179,916
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
東北地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
東北地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
東北地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関東地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関東地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
北陸地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
北陸地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
北陸地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
中部地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)30,930/税込34,023
中部地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
中部地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
関西地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関西地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
中国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
中国地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
中国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
四国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)45,490/税込50,039
四国地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
四国地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
九州地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)70,540/税込77,594
九州地方数量51~80までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
九州地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)