76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382

76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382 76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382 76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382 76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382 76969 ロッドテープ シンワ測定 68538382
シンワ測定

ロッドテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 テープ長さ(m)3 注文コード68538382 品番76969
参考基準価格(税別)¥3,500
販売価格(税別)
2,590 /¥2,849 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)
この商品はテープ長さ3種類から選べます 他の種類を見る

写真写りが良い目盛数字を採用しています。
はげにくい色を使用しています。
伸縮性の少ないガラス繊維製のテープです。

テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)60 材質テープ:ガラス繊維、折れ金具:鉄 用途現場記録写真撮影用です。 寸法(mm)3000×60×0.7 質量(g)234 テープ厚さ(mm)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 測定・測量用品編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-01-10
用途:
調査時
対象商品:
06790156

とても使いやすく、良いです。
破れにくい点が特に良いです。


よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ロッドテープ」をマイページのお気に入りへ追加しました。