印刷プレビュー

ブルーレベル マグネット付

76384 ブルーレベル マグネット付 シンワ測定 68539414
(12件の商品レビュー)
注文コード
68539414
品番
76384
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,285
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。強力マグネット付です。
呼び寸法(mm)
380
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
トラスコ品番
756-9254
材質
本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
380×55×25
質量(g)
420
注意
※仕様欄に書かれた精度を超える作業で使用しないでください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
RED BOOK VOL.14秋号 測定・測量用品編: 318

平均満足度:4.92  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 排水管施工とポールの垂直を計る為

磁石が付いているているので収納時や使用時にくっつけられます。

これは注文コード68539405についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-10]

満足度:

用途: 鉄骨架台の組み立て

普段やらない作業で、小型の物しか持ち合わせていなく急遽必要としました。
商品については、予想以上に高品質・各安・翌日納品と大満足です。

これは注文コード68539423についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三輝サービス有限会社 様 [2018-01-09]

満足度:

用途: 建築

店頭より格安で購入出来満足です。
価格も安いのでまた購入したいと思います。

これは注文コード68539432についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-20]

満足度:

用途: 日曜大工時に使用

私は600を購入しました。近所のホームセンターより安いです。

これは注文コード68539432についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-21]

満足度:

用途: 薪小屋製作

サイズ感も丁度良く、私にはベストの品でした。壊れたら、また買います。

これは注文コード68539414についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-06]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアコン配管、単菅傾斜計測

ある程度の長さがないとうまく計測できないので購入、磁石も付いており、使い易い。

これは注文コード68539423についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-29]

満足度:

用途: テレビ等壁掛け工事

価格の割にデザインがいい。
通常使用するのには不便はない。

これは注文コード68539405についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-21]

満足度:

用途: 日曜大工

店頭より格安で購入出来満足です

これは注文コード68539432についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。