※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1400
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68540746
品番MY2C40G-1400L6L7-M9BAL
参考基準価格(税別)¥187,440
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など344種類から選べます
他の種類を見る