72510 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542582

72510 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542582 72510 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542582
シンワ測定

棒状温度計 アルコール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)0〜200 直径×長さL(Φmm×mm)6×300 注文コード68542582 品番72510
参考基準価格(税別)¥380
販売価格(税別)
259 /¥285 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)
この商品は温度測定範囲・直径×長さLなど16種類から選べます 他の種類を見る

アルコール液は読み取りやすくなっております。消えない焼付目盛です。

温度測定範囲(℃)0〜200 1目盛(℃)1 液色赤色 種別転がり防止ゴム付 型番H-2 用途気温、水温、地温、料理等に使える温度計 トラスコ品番756-8843 材質本体:ガラス 質量(g)21 直径×長さL(Φmm×mm)6×300 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 測定・測量用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-05-19
用途:
調理
対象商品:
68542607

転がり防止ゴムが思っていた以上に役に立ちます。良いと思います。

2019-12-26
用途:
シャンプー希釈液の魚毒性試験で、試験液の温度を測定するのに使用した。
対象商品:
68542591

赤色でメモリが読み易く、使用しない時はケース内で安全に保管できるので便利。

リアル音響工房 様 2020-01-18
用途:
水温、油温の測定
対象商品:
68542591

以前購入した温度計は目盛りが詰まっており老眼では見にくく新たに購入。

2020-03-12
用途:
料理
対象商品:
68542582

メモリの感覚が小さいので読みにくい。
200度計は100度までは省略でも良いのでは。

リアル音響工房 様 2020-01-17
用途:
水温、気温の測定
対象商品:
68542591

目盛りが細かく老眼の私では見にくい。ので大きく見える温度計にしたい。

2019-09-30
用途:
コーヒー
対象商品:
68542573

コーヒーを入れるのに最適な温度を探すために使っています、ちなみに75℃が好み

1人が参考にしています
タスパークホテル 様 2019-12-03
用途:
プールの水温チェック
対象商品:
68542643

ハードケースに入れての使用すれば雑に扱わなければ大丈夫です。

2019-02-02
用途:
コンクリート養生温度測定
対象商品:
68542591

温度計が大きいので写真が撮影し易かった。
引っかけるための穴があり、強度も十分なプラスチック製の専用ケースが非常に良い。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「棒状温度計 アルコール」をマイページのお気に入りへ追加しました。