印刷プレビュー
シンワ測定

棒状温度計 アルコール

72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591
72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591   72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591   72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591   72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591   72511 棒状温度計 アルコール シンワ測定 68542591
(16件の商品レビュー)
注文コード
68542591
品番
72511
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥299

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
アルコール液は読み取りやすくなっております。消えない焼付目盛です。
温度測定範囲(℃)
-20〜105
1目盛(℃)
1
液色
赤色
種別
透明保護ケース付
型番
H-3
用途
気温、水温、地温、料理等に使える温度計
トラスコ品番
756-8851
材質
本体:ガラス
質量(g)
21
直径×長さL(Φmm×mm)
6×300
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
RED BOOK VOL.16秋号 測定・測量用品編: 263

平均満足度:3.94  総レビュー件数:16 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 調理

転がり防止ゴムが思っていた以上に役に立ちます。良いと思います。

これは注文コード68542607についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-19]

満足度:

用途: シャンプー希釈液の魚毒性試験で、試験液の温度を測定するのに使用した。

赤色でメモリが読み易く、使用しない時はケース内で安全に保管できるので便利。

これは注文コード68542591についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-26]

満足度:

用途: 水温、油温の測定

以前購入した温度計は目盛りが詰まっており老眼では見にくく新たに購入。

これは注文コード68542591についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リアル音響工房 様 [2020-01-18]

満足度:

用途: 料理

メモリの感覚が小さいので読みにくい。
200度計は100度までは省略でも良いのでは。

これは注文コード68542582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-12]

満足度:

用途: 水温、気温の測定

目盛りが細かく老眼の私では見にくい。ので大きく見える温度計にしたい。

これは注文コード68542591についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リアル音響工房 様 [2020-01-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: コーヒー

コーヒーを入れるのに最適な温度を探すために使っています、ちなみに75℃が好み

これは注文コード68542573についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-30]

満足度:

用途: プールの水温チェック

ハードケースに入れての使用すれば雑に扱わなければ大丈夫です。

これは注文コード68542643についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 タスパークホテル 様 [2019-12-03]

満足度:

用途: コンクリート養生温度測定

温度計が大きいので写真が撮影し易かった。
引っかけるための穴があり、強度も十分なプラスチック製の専用ケースが非常に良い。

これは注文コード68542591についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。