印刷プレビュー

ボイスけむりの見張り番 SG-FSV

SG-FSV-3P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553012
SG-FSV-3P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553012   SG-FSV-3P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553012
(1件の商品レビュー)
注文コード
68553012
品番
SG-FSV-3P
内容量
1パック(3個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。
設置日から10年後のお知らせサービス付!
電池寿命は約10年。
大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による)
自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。
ねじ1本〜2本で簡単取り付け!
もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。
別売の専用取付板を使えば、より簡単に取付可能。
検知方式
煙感知式(光電式)
質量(g)
約128.7(電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露なきこと)
電源
専用リチウム3V電池×1個(本製品に同梱)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
99.37×39(取付ベース板を含む)
電池寿命
約10年
設置場所
天井、壁面
使用場所
(推奨)寝室、居間、階段、廊下
警報音・音量
約70dB以上(NS規定値)
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 510

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 建物の火災被害の防止

商品的には、機能・価格とも満足しています。梱包がもう少し小さくなると持ち運びに便利かもしれません。

これは注文コード68553003についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。