画像準備中

バックシャンプークロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68564916 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。

用途ケープ、シャンプー用 仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有 材質ナイロン100% ピンク 幅(cm)85 加工防水 首廻り(cm)約34〜52 前丈(cm)26 縦(cm)ドロッパー:45 横(cm)ドロッパー:45 グリーン購入法適合 後丈(cm)57、ドロッパー:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする