印刷プレビュー

ロータリー・ハンマドリル

DH28PBY ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機) 68568507
(1件の商品レビュー)
注文コード
68568507
品番
DH28PBY
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,812
販売価格(税別)
¥23,900

 
お気に入りに追加
耐久性約2倍、クラストップのスピード、低振動
パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。
メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。
呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。
新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。
コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。
振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
打撃数(min-1[回/分])
0〜4300
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1100
電源(V)
単相100
電流(A)
8.9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2心・5
穴あけ能力(mm) コンクリート
3.4〜28
穴あけ能力(mm)コアビット
25〜50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
質量(kg)
2.9
振動3軸合成値(m/s2)
回転+打撃/11.5
電源周波数(Hz)
50/60
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
全長(mm)
367
トラスコ品番
475-7670
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

日立ロータリハンマドリルシリーズ

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 535

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: あと施工アンカー打設

DH24PB3からの買い替え
手に取った感じではDH24PB3より若干重く感じましたが、
低振動機構のおかげか、穿孔作業はとても楽になった。

これは注文コード68568507についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。