ジョイント KSZ-M20X1 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607500 品番KSZ-M20X1,5
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810 アズワン品番65-8000-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする