※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(1) アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:-
管接続口径(04) 1/2
注文コード68613239
品番PF3W520S-04-1TN-R
参考基準価格(税別)¥45,710
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る