長袖シャツ 6685

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68613965 品番 6685
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ロイヤルブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35) 仕様樹脂ボタン 種別長袖シャツ 材質エコトロピカル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 バスト(cm)121 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする