![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07984300/ | 2026/09/14 00:44:12 |
![]() | TORAY(東レ) 【オーダー】PETフィルム ルミラー |
|
|
| 特長: | 強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。 |
|---|---|
| 用途: | 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 10~1000 |
| 厚さ(mm): | 0.1 |
| 長さ(m): | 200 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

