スペードコネクタ 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード68642439 品番160645-2
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されている

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3145 アズワン品番65-7727-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする