カーゴパンツ 3823

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68646908 品番 3823
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ベージュ 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)100 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質クラボウB-UP ソフトツイル サイズ(cm)100 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする