※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(501) 5〜500L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし
注文コード68650838
品番PFMB7501-F04-FW-MA
参考基準価格(税別)¥25,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)