bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 防護服・保護服・特殊服
bigborn(ビッグボーン)の 高視認性安全服(高視認作業服)
防寒コート 8575
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68684394
品番
8575
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
色
ケイコウオレンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布
種別
コート
材質
ブリアンスター
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
77
着丈(cm)
61
バスト(cm)
121
耐水圧(mmH2O)
10000