インナーシャツ 4897-1732

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68693528 品番4897-1732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
グレー×ブラック サイズS 混率(%)メリノウール100 仕様保湿・吸湿素材、カラーシーム 着丈(cm)76 バスト(cm)82 ラグラン丈(cm)61.25
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68693564
2021-02-12
用途:
作業着

袖がみじかすぎます。Lサイズでも、2lサイズでも3〜4センチみじかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする