BLAKLADER
BLAKLADERの 服飾小物
BLAKLADERの 防寒用品 服飾小物
BLAKLADERの ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー 9083-1049
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック×ダークグレー
注文コード
68693774
品番
9083-1049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャップやすカープ、ヘッドバンドとして使用することができます。
色
ブラック×ダークグレー
サイズ
F
特性
防寒
仕様
透湿素材使用、ブラックラダーオリジナルプリント
混率(%)
ポリエステル100