※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード68718634 品番SGC221A-1010Y-5DZ-GZS
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など349種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(10) 3/8 ねじの種類(-) Rc 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(10) 圧力範囲0〜1MPa、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)、ブラケット取付位置:(-) ブラケットなし、オートスイッチ:(G) D-M9BA、オーダーメイド仕様:- シリーズ(2) SGC200 リード線(m)(Z) 5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする