現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02950717/2026/11/03 20:13:29
L-1400G-maru 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板 三和化工 68718676
三和化工
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板
注文コード68718676
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,234~
特長:サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ
気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途:土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):2~50
色:グレー
外径(mm):30~1000
テープ:有り無し選択可能
圧縮応力25%(kPa):140
見掛密度(kg/m<sup>3</sup>):65
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)