![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02950718/ | 2026/10/14 15:13:14 |
![]() | 三和化工 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 円板 |
|
|
| 特長: | サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。 |
|---|---|
| 用途: | 土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 2~50 |
| 色: | 黒 |
| 外径(mm): | 30~1000 |
| テープ: | 有り無し選択可能 |
| 圧縮応力25%(kPa): | 140 |
| 見掛密度(kg/m<sup>3</sup>): | 65 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

