画像準備中

防錆剤,10リットル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68734647 品番MU-MM100L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。

成分軽質流動パラフィン、非イオン界面活性剤 タイプ水溶性潤滑防錆剤 液性弱アルカリ性【原液】pH約9、0.5%【溶液時】pH8.1〜9.1 外観乳白色液体 適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄 使用濃度0.5%(使用濃度範囲は0.3%〜1.0%の間で希釈してご使用ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする