※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットセパレーター FINEMAG

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(型)36 仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)左●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●流出口b(inch):4●管径a(inch):4 注文コード68743065 品番K-36B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000
この商品はサイズ・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る

現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、
1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上
2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上
3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上
上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。

用途
フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。
経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。
シリーズ名:type F
適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)左●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●流出口b(inch):4●管径a(inch):4 材質(スラッジ箱)プラスチック 減速比1/1000 幅(mm)スラッジ箱:900 質量(kg)スラッジ箱:14.5 グリーン、ホワイト サイズ(型)36 高さ(mm)スラッジ箱:250 材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム 奥行(mm)スラッジ箱:250 寸法L(mm)498 寸法H(mm)368 寸法A(mm)844 寸法F(mm)580 寸法S(mm)140 寸法D(mm)692 寸法E(mm)800 寸法B(mm)460 寸法C(mm)716 本体質量(kg)117 寸法X(mm)26 寸法T(mm)739 寸法W(mm)201 寸法Z(mm)30 寸法P(mm)40 寸法Y(mm)44 寸法M(mm)110 寸法N(mm)144 寸法O(mm)65 寸法I(mm)283 寸法J(mm)685 寸法H1(mm)140 寸法G(mm)880 寸法K(mm)950 寸法Q(mm)139 流出口タイプフレーム下出し 流量(L/min)【処理】(水溶性クーラントの場合)360 寸法R(mm)20 寸法U(mm)124 寸法V(mm)198 寸法H2(mm)187
注意
※本製品へ流入する液体は液温60℃未満としてください。60℃以上の液体を流入すると機器の破損に繋がる恐れが有ります。

商品説明動画

FINE MAG 特徴、ラインナップの紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする