Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68748289
品番
WD40EZZX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
互換性
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
macOS High Sierra、Sierra、El Capitan
特性
PCパフォーマンスの向上
・将来的な計画
・WDの信頼性
・簡単なバックアップとアップグレード
・データ保護を可能にするテクノロジー
仕様
●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃
質量(kg)
0.55s
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
147 x 101.6 x 26.1
インターフェース
SATA
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
キャッシュメモリ(MB)
128MB
コネクタ
SATA
転送速度(MB/sec)
up to 185
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)
フォーマット:4
動作温度範囲(℃)
0〜60