埋込固定用ポール H=3000mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68756540 品番LLA-7041U
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ 質量(kg)35 高さ(mm)3100 タイプH=3000 径(Φmm)Φ89 埋め込み深さ(mm)600 塗装ステンカラー色塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする