画像準備中

コンクリートポンプグリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 68760618 品番 000号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧送性が優れている
コンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。
また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。
耐摩耗性が優れている
コンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。
付着性が優れている
コンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。
酸化安定性が優れている
コンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。
耐水性が優れている
コンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。

用途コンクリートポンプ車の摺動部等 仕様遠心離油度(40℃、2000G、30min)(%):55、高速四球摩耗(1200r/min、392N、1h)mm:0.47、高速四球融着荷重(1800r/min)N:1569 ちょう度(25℃、60回混和)467 使用可能温度範囲(目安)-20〜125℃ 滴点(℃)176 外観淡黄褐色 増ちょう剤リチウムセッケン 粘度(mPa・s)見かけ(-10℃、10s-1):14 蒸発量(%)(99℃、22h)0.1 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃、24h)合格
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする