画像準備中

ANOTHER T-CONNECTION

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)3pcs 仕様●Action:Fast●Length(m):1.85●Line:Ester MAX #0.4 注文コード68760801 品番AT3-S61L+E(283488)
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は継数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

異なる素材、異なる構造を採用したもう一つのT-CONNECTION
【もう一つのT-CONNECTION】
ある特定の用途やシチュエーションで最大限の性能を発揮するT-CONNECTION AREAシリーズと対照的に、汎用性を高め、どんな状況でも、どのエリアでも対応できるエリアトラウトロッドシリーズ「ANOTHER T-CONNECTION」。トーナメントシーンからデカマス狙いでも活躍する性能を持ちながらルアーやエリアへの対応力が高めた充実のラインナップです。
【3pcs構造を応用したハイバランス設計】
3pcs構造は設計の自由度が高く、各セクションごとに素材を切り替えて設計することが可能になります。必要な箇所に必要な素材だけを配置することで無駄がなく、シャープな使用感と軽快な振り抜けを実現しています。また、リール装着時のバランスを吟味し、過剰なバランス調整用のパーツを排除し持ち重り感を払拭しました。
【トラディショナルなスタイルに高い汎用性を持たせた2pcs】
2pcs構造を採用した60UL-Eと61L+EはTCAシリーズとジョイント構造自体は同じものの、異なる素材を使用することで、スムーズな曲がりと使用感を再現しながら、それとは別の高い汎用性を獲得し、ルアーの選択肢だけではなく、バイトの出方やフッキングの間合いなど幅広い状況や使い方に対応できるロッドとして仕上がっています。
【今のエリアトラウトシーンに必要な全8モデル】
ラインナップは2pcs 2機種、3pcs 6機種の全8機種。TCAシリーズでエステルラインの新しいスタンダードを確立した60UL-Eと61 L+Eを筆頭に、旧T-CONNECTIONシリーズから現代のエリアトラウトシーンに合わせて再設計しブラッシュアップした4機種を合わせ、ANOTHERシリーズだけでも一連の釣りが完結するラインナップに。

仕様●Action:Fast●Length(m):1.85●Line:Ester MAX #0.4 質量(g)66 継数(本)3pcs 仕舞(cm)65 適合ルアー質量(g)0.4-3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする