画像準備中

アミドフレックス カット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)10 内径(mm)8 注文コード68760916 品番AX-1210-8-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は外径・内径など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。
耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。
耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。
アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。

仕様負圧:-0.1MPa 材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気・油:-40〜+100 水:0〜+80(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1.7 1巻長さ(m)標準:10 最小曲げ半径(mm)JIS:22、アオイ:50 質量(g/m)30 外径(mm)10 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号80017 バイオマス配合率(%)【バイオマス】70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする