※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D7) 7連用
注文コード68790655
品番SS5Y3-12SVBN-02D-D7-NA
参考基準価格(税別)¥42,630
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)