※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(B4) エルボ下向きΦ4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68812784
品番SS5Y5-10SEA-04DS-B4-NA
参考基準価格(税別)¥64,520
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます
他の種類を見る