曜日別特売
UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708

UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708
UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708
UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708
UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708
UQ-CAINV150W 車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク) 68822708

車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード68822708品番UQ-CAINV150W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車で家電製品が使える車載用のインバーター。
持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。
・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)

材質アルミ質量(g)290出力矩形波出力電圧AC100V定格出力(W)150回路方式P.W.M方式インバーターサイズ(mm)約106×65×36RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC12V出力周波数55Hz (±2)USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする