※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(8) 8連用
注文コード68835534
品番SS5Y5-10S3V-02B-C4D8-NA
参考基準価格(税別)¥41,420
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます
他の種類を見る