![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06832006/ | 2026/06/22 06:07:38 |
![]() | 日本板硝子 【オーダー】透明ガラス板厚3-8mm |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | (青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。 |
|---|---|
| 用途: | 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| オプション: | 透明飛散防止フィルム |
| 材質: | ソーダ石灰ガラス |
| 厚さ(mm): | 3、4、5、6、8 |
| 比重: | 2.5 |
| 誤差: | 厚さによる(下表参照) |
| 端面加工: | 割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |