現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06832017/2026/08/26 04:12:02
- 【オーダー】透明ガラス12mm厚 日本板硝子 68845195
日本板硝子
【オーダー】透明ガラス12mm厚
出荷目安:6日から10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
6日出荷とは
注文コード68845195
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,637~
特長:(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途:「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
注意:※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
オプション:透明飛散防止フィルム
材質:ソーダ石灰ガラス
長さ(mm):150~1500(別表の規制あり)
幅(mm):150~900(別表の規制あり)
厚さ(mm):12
比重:2.5
誤差:±2
端面加工:割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)