切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類-
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V, 12Vのみ)、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Aポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数3