画像準備中

ダウンキャビネットLF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)【棚】580〜630 注文コード68925931 品番JGS50957(JDS600D600)
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は奥行など6種類から選べます 他の種類を見る

日本製
材質 側板:ABS樹脂、背板・棚板:カラー鋼板、昇降ユニット:鋼板、鋼管(亜鉛めっき)、落下防止バー:鉄線(ポリエチレン被膜)、取付金具:鋼板(亜鉛めっき)

用途棚上のデッドスペースを有効活用。保管・収納スペースアップ。 寸法(mm)【ビーム下部平らな部分】560以上、【ビーム下部折り返し】18以上 高さ(mm)【ビーム】60〜96 奥行(mm)【棚】580〜630
注意
※耐荷重:15kg
※物品棚仕様 棚高さは1800mm以下となります。1.棚が並列している場合、他の棚と上部を鋼材等で連結していること 2.棚が背面合わせの場合、連結していること。但し、奥行450mmの棚は背面合わせで連結してあっても設置できません 3.棚が壁(下地固定)や床(アンカー固定)などにしっかり固定されていること 4.移動式(キャスター付)や軽量棚、L時型支柱の物品棚には取付けできません 5.棚板一段あたりの耐荷重が150kg未満の物品棚には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする