コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) R331.1A115063HWLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68929360 品番R331.1A115063HWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。

仕様●チップサイズ:11●s:4.95●re:6.35●l:11.5●iW:11.5●bs:1.6●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9588 アズワン品番65-8225-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする