※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Legalis R(レガリスR)マフラー

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式E-AE101 車種スプリンタートレノ ツインカム 20V 注文コード68931038 品番760-22471
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は型式・車種など242種類から選べます 他の種類を見る

大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。

用途マフラー 型式E-AE101 メーカートヨタ エンジン形式4A-GE 年式平成3年6月〜平成7年5月 車種スプリンタートレノ ツインカム 20V
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68929717
2019-01-12
用途:
現状のマフラーの音量対策で購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

アイドリング時は思ってたよりも静かではなかったものの、走行中は割と静か。2日で届くという迅速な対応には嬉しかったですね!

1人が参考にしています
対象商品:
68930715
2018-06-07
用途:
車両のメンテナンス時
製造業

さすが、エキゾーストの老舗だけあって溶接仕上り、精度とも申し分ありません。こういったマニアックな部品が購入できるとは、モノタロウさん最高だと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする