セキスイコンテナ Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード68959225 品番CTF5H
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

T-5用のフタです

仕様●色:グレー●外形寸法(mm)間口:329●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:22●適合コンテナ:T-5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278928 アズワン品番65-8993-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする