手袋[フリー/550mm] EA354BJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68972358 品番EA354BJ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):550●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):84●仕様:左手●厚み:1.7mm●材質:天然ゴム(制電配合)●カラー:ブラック●入数:1個●袖口ストレートのフランジ無タイプ●日本製 アズワン品番65-9251-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする