シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68976445 品番EA827FM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに

仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3〜14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68976445 EA827FM-1 65660274 EA827FM-31 シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ エスコ シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ エスコ 1本 3,770 税込4,147 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする