SYJ7120-5YZ-C6 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68978569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68978569品番SYJ7120-5YZ-C6
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、Bポート管接続口径:(C6) Φ6用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする