モノタロウ

トランシーバー 特定小電力 高機能タイプ 通信方法 単信方式 1台

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68998326 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,789
販売価格(税別)
7,990
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカーアルインコ株式会社とのコラボレーショントランシーバーです。
ノイズ低減(同機器同士)コンパンダー機能、防塵・防滴IP54、夜間でも見やすいバックライト付き液晶画面、誤操作防止のキーロック機能、丈夫なポリカーボネイト素材など高機能タイプの優れた特長を持ったトランシーバーです。
高出力400mWの大音量タイプ。
各種アルインコ製のオプション品に対応可能。
回転収納式のアンテナなので、ポケットなどにも収納可能なコンパクトサイズです。
警告音で知らせる減電池機能付き。
単3アルカリ電池で約60時間、イヤホン仕様で約80時間の長時間対応。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(200m程度)見通しの良い郊外(500m程度)海上・山頂など条件の良いところ(2kmまたはそれ以上)
携帯に便利なハンドストラップ付き。

種類特定小電力トランシーバー 周波数範囲(MHz)422.0500〜422.3000 用途工場内の会話。警備のやり取り。工事現場やホテル・店舗など。 付属品ベルトクリップ×1、ハンドストラップ×1 材質ポリカーボネイト ブラック 質量(g)約100(電池・付属品含まず) 定格電圧(V)DC4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 消費電流(mA)(送信時)約76/(受信定格出力時)約150 通信方法単信方式 電波形式F3E(FM)/F1D(リモコン) 送信出力10mW スピーカー出力(mW)400
注意
※イヤホンマイクは付属しておりません。
※取扱に際しては添付の取扱い説明書の【使用前のご注意】【安全上のご注意】などを読んでからお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 安全用品・安全標識編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-06-05
用途:
交通誘導
対象商品:
68998326

マイク、イヤホンを同時に購入したがジャックが一致せず、期待が半減。同時に購入する人もいるのでその点を考慮した情報を載せて欲しい。

下山手ふれあいのまちづくり協議会 様 2020-02-25
用途:
訓練時の情報伝達時
対象商品:
68998326

小型で、軽量、女性でも扱い易い。通話距離も丁度良いので、イベントを行う時に、携帯電話の代わりに使用している。

2019-09-08
用途:
敷地内での連絡手段
対象商品:
68998326

ディスプレイも見やすく使いやすい。性能も現時点で問題ないので台数を増やしている。

サンテック 様 2020-02-07
用途:
船舶修理
対象商品:
68998326

かなり安いので、期待していませんでしたが、何の問題もなく使えます。

有限会社下田オートドック 様 2018-03-14
用途:
仕事、イベント
対象商品:
68998326

使いやすく 声もはっきりと聞こえる。少しづつ台数を増やしていきたい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする