管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ブラケット(-) ブラケットなし
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(2) AC200
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし